1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
1 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW65
Art.-Nr. 071415 65
EAN 4011231711180
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1 Zoll |
Schlüsselweite | 65 mm |
Länge (L1) | 90 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 92 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 54 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 32 mm |