1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW70
Art.-Nr. 071415 70
EAN 4056807072449
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1 Zoll |
Schlüsselweite | 70 mm |
Länge (L1) | 93 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 97 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 54 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 32 mm |