1-zložk. pištoľová pena All Seasons

1-zložková pištoľová pena All Seasons
PENA PISTOLOVA ZIMNA 750ML

Obj. č. 0892152451

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

1-zložk. pištoľová pena All Seasons

Obj. č. 0892152451

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

1-zložková pištoľová pena pripravená na použitie vhodná aj na aplikáciu pri nízkych teplotách.
  • Vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov (s výnimkou teflónu, PP a PE)

  • Vysoká tepelná a zvuková izolácia

  • Vynikajúce plniace vlastnosti

  • Bez zmeny objemu po vysušení

  • Aplikácia aj pri nízkych teplotách

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Certifikáty/Dokumenty(X)

Oblasť použitia

Montáž okenných a dverových rámov, plnenie dutín, otvorov v strešných konštrukciách penou, tepelná a zvuková izolácia.

Pokyny

Lepené povrchy musia byť čisté, suché, zaťažiteľné a nesmie byť na nich mastnota. Mierne navlhčenie povrchu zlepšuje priľnavosť a tvrdnutie, ako aj bunkovú štruktúru peny. Pred naskrutkovaním dávkovacej pištole nádobu dobre pretrepte približne 20 sekúnd, aby sa obsah nádoby premiešal. Penu dávkujte stláčaním spúšte pištole. Škáry a dutiny zapĺňajte len mierne, pretože pena sa bude rozťahovať. Nadbytočnú, úplne stvrdnutú penu odrežte nožom.

Chemický základ

1-zložkový polyuretán

Farba

Farba šampanského

Zápach/vôňa

Charakteristický

Objemová hmotnosť

18 kg/m³

Podmienka pre objemovú hmotnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Bunková štruktúra

Stredný – jemný

Podmienka pre bunkovú štruktúru

Preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth

Nelepivosť po

8 min

Podmienka pre nelepivosť

Pri teplote 23°C a vlhkosti 50%

Rezateľnosť po

30 min

Podmienka pre rezateľnosť

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná zaťažiteľnosť

12 h

Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65%

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

35 °C

Teplota spracovania, okolie min.

-10 °C

Teplota spracovania, okolie max.

35 °C

Teplota spracovania, podklad min.

-10 °C

Teplota spracovania, podklad max.

35 °C

Teplota spracovania, dóza min.

20 °C

Teplota spracovania, dóza max.

25 °C

Teplotná odolnosť min.

-10 °C

Teplotná odolnosť max.

200 °C

Trieda stavebného materiálu

B3

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Tepelná vodivosť λ

0 W/(m*K)

Absorpcia vody (%)

0 Vol-%

Napätie v tlaku

0 N/mm²

Pevnosť v šmyku min.

0 N/mm²

Stupeň škárovej nepriezvučnosti

0 dB

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Predĺženie pri pretrhnutí

0 %

Výťažnosť (objem) cca.

39 l

Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť

pri teplote 23°C a vlhkosti 50%, voľne vypenené

Obsah

750 ml

Obal

Sprej

Počet na palete

840 KS

Hmotnosť obsahu

885 g

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 5 °C až 25 °C

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie