100 % hliníková lepiaca páska
Hliníková lepiaca páska, fólia PE
TESNIACA PASKA ALU-100MMX50M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Trieda stavebných materiálov A2, nehorľavé (na kovových povrchoch)
- Trieda stavebných materiálov B1, znižujúce horľavosť (na výrobkoch z minerálnych vlákien laminovaných hliníkom znižujúcich horľavosť)
- Separačná vrstva sa jednoducho odstráni z lepeného povrchu
- Dá sa odtrhnúť rukou
- Odolná voči teplu
- Odolná voči UV žiareniu
Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
Nosný materiál | Hliníková fólia |
Separačná vrstva | PE fólia |
Základ lepidla | Polyakrylát |
Hrúbka | 0.065 mm |
Farba | Strieborná |
Šírka | 100 mm |
Dĺžka | 50 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 140 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Trieda stavebného materiálu | A2/B1 – nehorľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | A2 = na kovových substrátoch/B1 = najmenej na produktoch zinerálnych vláken so zhášadlom ahliníkovou povrchovou úpravou |
Min. priľnavosť pri 25 mm | 15 N |
Predĺženie pri pretrhnutí max. | 5 % |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Podmienečne |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %) | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Hárky údajov(X)