Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

16°-Rundmagazinnagel mit glattem Schaft

Stahl blank glatter Schaft 16°
RDMGNGL-(GLATT-SCHAFT)-3,1X80

Art.-Nr. 0481693180

EAN 4053479570723

Preis für gewählte Verpackungseinheit
16°-Rundmagazinnagel mit glattem Schaft

Art.-Nr. 0481693180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3600 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

80 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt

Anzahl pro Palette

81000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen