16°-Rundmagazinnagel mit glattem Schaft
Stahl verzinkt mit glattem Schaft
RDMGNGL-(GLATT-SCHAFT)-(A4K)-3,1X80
Art.-Nr. 0481694080
EAN 4038898125938
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 91000 STK |
RoHS-konform | Ja |