Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft

Stahl blank ringförmiger Schaft 16° Coil
RDMGNGL-(RINGF-SCHAFT)-2,8X65

Art.-Nr. 0481590165

EAN 4050642878990

Preis für gewählte Verpackungseinheit
16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft

Art.-Nr. 0481590165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

2,8 mm

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt und geharzt

Anzahl pro Palette

90000 STK

RoHS-konform

Ja

Anzahl Stück pro Rolle

250 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen