16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft
Stahl blank ringförmiger Schaft 16° Coil
RDMGNGL-(RINGF-SCHAFT)-3,1X90
Art.-Nr. 0481590090
EAN 4053479570648
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank
Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Anzahl pro Palette | 56700 STK |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Stück pro Rolle | 210 STK |