Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft

Stahl verzinkt mit ringförmigem Schaft
RDMGNGL-(RINGF-SCHAFT)-(A4K)-2,8X65

Art.-Nr. 048159165

EAN 4038898126027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft

Art.-Nr. 048159165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K)

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

2,8 mm

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gerillt

Anzahl pro Palette

90000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen