Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft

Stahl verzinkt mit ringförmigem Schaft
RDMGNGL-(RINGF-SCHAFT)-(A4K)-3,1X80

Art.-Nr. 048159180

EAN 4038898126119

Preis für gewählte Verpackungseinheit
16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft

Art.-Nr. 048159180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K)

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

80 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gerillt

Anzahl pro Palette

81000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen