Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft und Linsenkopf

Edelstahl A2 ringförmiger Schaft Linsenkopf
RDMGNGL-LIKPF-(RINGF-SCHAFT)-A2-2,5X50

Art.-Nr. 0481695050

EAN 4038898126218

Preis für gewählte Verpackungseinheit
16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft und Linsenkopf

Art.-Nr. 0481695050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 7200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 blank

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,3 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt

Anzahl pro Palette

100800 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen