Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

18 V Kofferset ASS 1/2" + AWS COMPACT

MA-M-CUBE-SET- (ASS18-1/2Z/AWS115P-COMP)

Art.-Nr. 5701496001

EAN 4099618904752

Preis für gewählte Verpackungseinheit
18 V Kofferset ASS 1/2" + AWS COMPACT

Art.-Nr. 5701496001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zwei M-CUBE® Akku-Maschinen in einem Koffer mit leistungsfähigen M-CUBE® Akkus und Schnellladegerät

Akku-Winkelschleifer AWS 18 P COMPACT und Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2’’ COMPACT zusammen mit 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

18 V Kofferset ASS 1/2" + AWS COMPACT inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
ABS 462,5 x 335 x 162 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Beschreibung:
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batterietyp: 0 STK x Li-lon
Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-115 P COMPACT

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-115P COMPT-1)-KRTN

Beschreibung:
2.6 kg
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
1 x 5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung:
18 V/DC Ladestrom max.: 8 A
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS+AWS COMPACT)-(8.4.3)

Beschreibung:
ABS + AWS 18 COMPACT Passend für Koffer: Systemkoffer 8.4.3
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl

LFSHLFSHB-ZK-GWB-GWOE-BO22,23-K40-D115

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D115MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Trennscheibe SPEED für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D115

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,2-D115MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,2-D115MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
1/2 Zoll Krafsteckschlüsseleinsatz extra lang Satz 3-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-(EXTRA-LANG)-3TLG

Bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mm in extra langer Ausführung.
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 12-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-12TLG

6-kant, metrisch kurz
x 1 St.
1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Satz Zoll 6-kant kurz 11-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-KURZ-11TLG

Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 12-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-LANG-12TLG

6-kant, metrisch lang
x 1 St.
1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Satz Zoll 6-kant lang 11-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-LANG-11TLG

Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 8-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-TX-LANG-8TLG

Für Innen-TX-Schrauben, lang.
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 8-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-IN6KT-LANG-8TLG

Für Innensechskant-Schrauben, metrisch lang.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
Schutzhandschuh Driver Classic

SHTZHNDSHH-LEDER-DRIVER-CLASSIC-GR9

Hochwertiger Schutzhandschuh im Driver-Style komplett aus robustem, weichem Rindsvollleder
x 6 St.