Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office

OrgaAer Speed Office, HE 1/2.5/2.5/2.5
KANCEL.ORGANIZER-VA-PLAST-STRIEBORNOSEDA

Obj. č. 0684602011

Cena za zvolené balenie

Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office

Obj. č. 0684602011

Cena za zvolené balenie

Počet

Balenie

x1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výška prírastkov: 8,5. Šírka inštalácie 416 mm bez závesných rámov
  • Kompletná montážna súprava

  • Jednoduchá montáž vďaka vopred zmontovanému vysúvateľnému systému

  • Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím

  • S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (nosnosť až do 50 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer (nosnosť 25 kg) pre výnimočne plynulý chod

  • Inštalačná súprava zahŕňa dve kovové bočné strany (pravá/ľavá) s nasledovnými namontovanými dielmi:

  • 1 pár vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania

  • 3 páry vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania

  • 1 x centrálny zámok

  • Vybavenie kontajnera:

  • 1 x vysúvací diel, oceľový alebo plastový, vrátane priehradky na nástroje

  • 3 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu

  • 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane roziet s rôznym zamykaním a jadra vložky (priemer vŕtaného otvoru 21 mm)

  • 15 x upevňovacia skrutka na panel

  • 1 návod na montáž
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre svetlú šírku korpusu

416 mm

Minimálna montážna hĺbka

540 mm

Druh vyťahovania

Úplné vyťahovanie

Uzatvárací systém

Samozatváranie

Nosnosť

45 kg

Materiál puzdra na ceruzku

plast

Farba

Biely hliník, podobná RAL 9006

Ďalšie príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podpera panela OrgaAer

ZASLEPKA KANCEL. ST STRIEB.SEDA

Stabilizuje vysoké panely
x 1 ks
Podpera panela OrgaAer

ZASLEPKA KANCEL. ST CIERNA

Stabilizuje vysoké panely
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Ďalší tovar:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava nábytkových koliesok Solution 416

KOLIESKO PLAST TVRDE CIERNA B416 PRISL.

Pre kontajner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Súprava nábytkových koliesok Solution 416

KOLIESKO PLAST MAKKE CIERNA B416 PRISL.

Pre kontajner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416

KOLIESKO NABYTKOVE PLAST TVRDE D35 B416

Pre kontajner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416

KOLIESKO NABYTKOVE PLAST TVRDE D50 B416

Pre kontajner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Nastaviteľná nôžka Solution 416

NOZICKA PLASTOVA TVRDA CIERNA B416

Pre kontajner OrgaAer Speed Office
x 1 ks
Priehradka na nástroje OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Priehradka na nástroje OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA

x 1 ks
Šikmý úložný systém OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Šikmý úložný systém OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA

x 1 ks
Deliaca priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Deliaca priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA A4

x 1 ks
Deliaca priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Deliaca priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA A5

x 1 ks
Deliaca priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Deliaca priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA A6

x 1 ks
Držiak na pečiatky OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIA PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Držiak na pečiatky OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIA PLAST CIERNA

x 1 ks
Rám na vešanie OrgaAer

KOS KANCEL.PLAST STRIEBORNO SEDA

x 1 ks
Rám na vešanie OrgaAer

KOS KANCEL.PLAST CIERNA

x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Náhradné diely pre tento produkt:

Plne vysúvateľný systém Nova Pro OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-NOVAPRO-MAKKECLOSE-7

S integrovaným tlmiacim systémom
x 1 ks
Oceľová zásuvka OrgaAer

KORPUS NA SUPLIK CIERNY 740MM

Vhodná pre čiastočne vysúvateľný systém OrgaAer a úplne vysúvateľný systém Nova Full
x 1 ks
Oceľový vysúvateľný materiál OrgaAer

VLOZKA DO SUPLIKA VNUT. STRIEB.SEDA

S plastovou vložkou na nástroje
x 1 ks
Oceľový vysúvateľný materiál OrgaAer

VLOZKA DO SUPLIKA VNUT. CIERNA

S plastovou vložkou na nástroje
x 1 ks
Vysúvateľný systém na materiál s úchytkou OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Vysúvateľný systém na materiál s úchytkou OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA

x 1 ks
Bezpečnostná skrinka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

Masívna a odolná
x 1 ks
Bezpečnostná skrinka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE PLAST CIERNA

Masívna a odolná
x 1 ks
Špeciálna skrutka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE ST (NI)

Na montáž panela
x 500 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE HE8,5

Pre kontajnery
x 1 ks
Centrálny zámok OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE HE11

Pre kontajnery
x 1 ks
Plne vysúvateľný systém Nova Pro OrgaAer

VYSUV NOVA PRO SOFTCLOSE 540MM

S integrovaným tlmiacim systémom
x 1 ks
Plne vysúvateľný systém Nova Pro OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-NOVAPRO-SELFCLOSE-54

S integrovaným tlmiacim systémom
x 1 ks
Plne vysúvateľný systém Nova Pro OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-NOVAPRO-SELFCLOSE-74

S integrovaným tlmiacim systémom
x 1 ks
Čiastočné vyťahovanie OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-540MM

S integrovaným pomalým tlmiacim systémom zatvárania alebo mechanizmom automatického samozatvárania
x 1 ks
Čiastočné vyťahovanie OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-540MM

S integrovaným pomalým tlmiacim systémom zatvárania alebo mechanizmom automatického samozatvárania
x 1 ks
Čiastočné vyťahovanie OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-740MM

S integrovaným pomalým tlmiacim systémom zatvárania alebo mechanizmom automatického samozatvárania
x 1 ks
Čiastočné vyťahovanie OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIE-740MM

S integrovaným pomalým tlmiacim systémom zatvárania alebo mechanizmom automatického samozatvárania
x 1 ks
Čiastočné vyťahovanie OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE SOFTCLOSE

Na vysunutie materiálu s integrovaným pomalým tlmiacim systémom zatvárania alebo mechanizmom automatického samozatvárania.
x 1 ks
Čiastočné vyťahovanie OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE SELFCLOSE

Na vysunutie materiálu s integrovaným pomalým tlmiacim systémom zatvárania alebo mechanizmom automatického samozatvárania.
x 1 ks
Oceľová zásuvka OrgaAer

KORPUS NA SUPLIK STRIEB.SEDA 540MM

Vhodná pre čiastočne vysúvateľný systém OrgaAer a úplne vysúvateľný systém Nova Full
x 1 ks
Oceľová zásuvka OrgaAer

KORPUS NA SUPLIK STRIEB.SEDA 740MM

Vhodná pre čiastočne vysúvateľný systém OrgaAer a úplne vysúvateľný systém Nova Full
x 1 ks
Oceľová zásuvka OrgaAer

KORPUS NA SUPLIK CIERNY 540MM

Vhodná pre čiastočne vysúvateľný systém OrgaAer a úplne vysúvateľný systém Nova Full
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie