1D-Rastkupplung für Dynamoov
1D-Rastkupplung für Dynamoov
RASTKUPPL-(F.UFLUFHRG-DYNAMOOV)-1D-KST
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neue Rastkupplung für alle Dynamoov Vollauzüge mit verbesserter Höhenverstellung
- Werkzeuglose Höhenverstellung + 3,5 mm
- Leichtgängig und gut erreichbar
- Befestigungspositionen Boden/Front sind versetzt
- Vergrößerter Schubkastenausschnitt 69 mm
- Rastkupplung einsetzbar ab lichte Weite Schubkasten min. 138 mm
- Einfache Montage: Schubkasten wird auf Führung aufgeschoben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Polyoxymethylen / Polyamid |
Höhenverstellung | + 3,5 mm |
Passend für Führung | Dynamoov |