Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1K-Montageschaum B3, Low Expansion

1K-Montageschaum B3 geringe Ausdehnung
MNTGSCHAUM-1K-B3-LOWEXPANSION-750ML

Art.-Nr. 0892152102

EAN 4058794147186

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1K-Montageschaum B3, Low Expansion

Art.-Nr. 0892152102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1K-Montage- und Füllschaum zur einfachen Anwendung

Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen


  • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas

  • Schnelle Durchhärtung

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

  • Alterungsbeständig und unverrottbar
Hinweis

Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Nicht UV-beständig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Rollladenkästen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz.

Anleitung

Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC® Clean und ausgehärtete Schaumreste mit PURLOGIC® Schaumcleaner entfernen. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes Polyurethanprepolymer

Farbe

Gelb

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

23 kg/m³

Rohdichte Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Zellstruktur

Mittel - fein

Zellstruktur Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Klebfrei nach

10 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

30 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

0 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 50 °C

Ausbeute (Volumen) ca.

30 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

freigeschäumt

Inhalt

750 ml

Gebinde

Dose

Inhaltsgewicht

885 g

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

FCKW (Treibgas) frei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen