Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1K-Montageschaum

1K-Montageschaum
MNTGSCHAUM-1K-PU-B3-NATURE-750ML

Art.-Nr. 0892155107

EAN 4050641459589

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1K-Montageschaum

Art.-Nr. 0892155107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1K-Montage- und Füllschaum zur einfachen Anwendung
  • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen

  • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas

  • Schnelle Durchhärtung

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

  • Alterungsbeständig und unverrottbar
Hinweis

Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Nicht UV-beständig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Rollladenkästen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz.

Anleitung

Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden.


Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC® Clean und ausgehärtete Schaumreste mit PURLOGIC® Schaumcleaner entfernen. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Natur

Geruch/Duft

Charakteristisch

Schneidbar nach

45 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Inhalt

750 ml

Inhaltsgewicht

10 g

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen