Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1K Pistolenschaum All Seasons

1K-Pistolenschaum All Seasons

Art.-Nr. 0892148150

EAN 4062856891702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1K Pistolenschaum All Seasons

Art.-Nr. 0892148150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gebrauchsfertiger 1K Pistolenschaum zur Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Exzellente Haftung auf den meisten Materialien (ausgenommen Teflon, PP und PE)

  • Hohe thermische und akustische Dämmung

  • Sehr gutes Füllverhalten

  • Keine Volumenänderung nach Trocknung

  • Anwendbar auch bei niedrigen Temperaturen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einbau von Fenster- und Türzargen, Ausschäumen von Hohlräumen, Öffnungen von Dachkonstruktionen, Temperatur- und Geräuschdämmung.

Anleitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Leichtes Befeuchten der Oberfläche verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Die Dose vor dem Aufschrauben auf die Dosierpistole ca. 20 Sekunden gut schütteln, damit sich der Doseninhalt vermischt. Durch kontrolliertes Drücken des Pistolenabzugshebels den Schaum dosieren. Fugen und Hohlräume nur mässig ausfüllen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer abschneiden.

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Cremeweiß

Geruch/Duft

Kohlenwasserstoff

Rohdichte

18 kg/m³

Zellstruktur

Fein

Klebfrei nach

8 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C

Schneidbar nach

20 min

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 30 mm Klebstoffstrang, 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Durch äußere Einflüsse variierend.

Verarbeitungstemperatur min.

20 °C

Verarbeitungstemperatur max.

15 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

-10 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-10 °C

Temperaturbeständigkeit max.

35 °C

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Inhalt

700 ml

Gebinde

Dose

Inhaltsgewicht

850 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

unter 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen