1K-Pistolenschaum
1K-Pistolenschaum B3
PISTSCHAUM-1K-B3-NATURE-750ML
Art.-Nr. 0892152101
EAN 4050641459596
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
Formstabilität
Kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
Schnelle Durchhärtung
Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
Alterungsbeständig
Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien
Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURLOGIC® TOP lässt sich mit den Schaumpistolen PURLOGIC® Xpress, Art. Nr. 08911524 und PURLOGIC® COMBIpress, Art. Nr. 08911526 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel.
Datenblätter(X)
Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett.
Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean, Art. Nr. 0892160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen.
Chemische Basis | 1-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Natur |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Schneidbar nach | 25 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 12 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
Inhalt | 750 ml |
Inhaltsgewicht | 10 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 15 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!