Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

2-polige Steckdose 6 V – 24 V

2-polige Steckdose 6 V-24 V
STEVERB-STECKDOSE-KBL30CM-2PLG-(6-24V)

Art.-Nr. 05553162

EAN 4047376017306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
2-polige Steckdose 6 V – 24 V

Art.-Nr. 05553162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbesserter Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz


durch Schraubdeckel



Betriebstemperatur: –40°C bis +105°C



Stromstärke: max.: 16 A



30 cm Kabel 2,5 mm2 mit umspritztem Kunststoffgehäuse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Stromstärke max.

16 A

Schutzart IP

IP 67

ISO

4165

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-(BLK)-4,8X0,8-(1,5-2,5QMM)

x 100 St.
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)

x 100 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-3X1,5QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-(SCHWARZ-WEISS)-2X1,5QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett
Kontaktspray OL

KONTREINIG-OXYDATIONSLOESER-200ML

Oxidationslöser zum Sprühen
Kontaktspray OS

KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML

Oxidationsschutz zum Sprühen
Kontaktspray SW

KONTREINIG-SPRUEHWAESCHE-200ML

Spezial-Sprühwäsche
Kontakt Schutzlack

KONTSHTZLK-SL-200ML

Transparenter Schutzlack zum Sprühen verhindert und beseitigt Feinschlüsse bei Spulen und Transformatoren und schützt zuverlässig vor Kurzschlüssen im Hoch- und Niederspannungsbereich