Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress

2K-Schaumpistole PURLOGIC Twinpress
SCHAUMPIST-2K-PURLOGIC-TWINPRESS

Art.-Nr. 089160121

EAN 4011231825665

Preis für gewählte Verpackungseinheit
2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress

Art.-Nr. 089160121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verarbeitung von 2K-Schäumen 2 x 110 ml

Ergonomischer und ausbalancierter Griff


  • Ermöglicht eine leichte Handhabung der Pistole

  • Einhändige Bremsfreigabe möglich


Hohe Übersetzung


  • Die 500kg Auspresskraft ermöglichen kraftschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Doppelübersetzung verteilt die Handkräfte optimal auf beide Schubstangen


Schnellentspannung


  • Anti-Drip-Funktion verhindert Materialnachlauf

  • Snap-Fit Funktion ermöglicht besseren Halt und verhindert Verrutschen oder Herausfallen der Kartusche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung von 2K-Schäumen 2 x 110 ml

Anleitung
  • Ergonomischer und ausbalancierter Griff

  • Ermöglicht eine leichte Handhabung der Pistole

  • Einhändige Bremsfreigabe möglich

  • Hohe Übersetzung

  • Die 500kg Auspresskraft ermöglichen kraftschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Doppelübersetzung verteilt die Handkräfte optimal auf beide Schubstangen Schnellentspannung

  • Anti-Drip-Funktion verhindert Materialnachlauf

  • Snap-Fit Funktion ermöglicht besseren Halt und verhindert Verrutschen oder Herausfallen der Kartusche

Werkstoff

Kunststoff - Polyamid PA

Farbe

Schwarz

Länge

310 mm

Breite

178 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen