Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

2K-Super Knips

2K Super Knips
SEITSHND-2K-SUPERKNIPS-(ABGEWI-60GRD)

Art.-Nr. 071407 541

EAN 4058794069211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
2K-Super Knips

Art.-Nr. 071407 541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Hautsympathische 2-Komponenten-Griffhüllen

  • Gelenk mit Edelstahl-Niet, Öffnungsfelder mit Öffnungsbegrenzung

  • Facettenlose Schneide, präzisionsgeschliffen, zum scharfen flächengleichen Trennen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

125 mm

Backenbreite

13,5 mm

Schneidenlänge

5,5 mm

Backendicke

7,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich

0,2-1 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

0,6 mm

Werkstoff

Edelstahl

Ausführung

Kopf 60° gewinkelt

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen