2K-Universalmesser
Universalmesser Edelstahl-Klinge 2K-Griff
MESS-UNI-2K-EDST-L220MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit hochwertiger Messerklinge aus Edelstahl und einem Köcher
- Rutschfester und ergonomischer 2Komponenten-Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
- Sehr hohe Schneidenhärte von 57 HRC für lange Schärfe und universellen Einsatz
- Die Messerklinge ist extrem sicher und stabil mit dem Griff verbunden
- Der hochwertige Köcher mit Gürtelclip verwahrt das Messer optimal und schützt vor Verletzungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal für den Einsatz im Handwerk für alle erdenklichen Schneidarbeiten, wie z. B. bei Renovierungsarbeiten oder beim Zuschneiden von Materialien wie Papier, Karton und Kunststoff.
Länge | 220 mm |
Klingenlänge | 100 mm |
Klingenstärke | 2,1 mm |
Klingenbreite | 23 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |