Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll Premium
DRHMOMSHSL-3/4ZO-PREMIUM-(80-400NM)

Art.-Nr. 0714730400

EAN 4065746028219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium

Art.-Nr. 0714730400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/4 Zoll-Aufnahme und Ratschenkopf
  • Auslösegenauigkeit von +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten

  • Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft., für eine verbesserte Ablesbarkeit

  • Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion

  • Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein deutlich schnelleres Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffes

  • Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich

  • Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull/Push-Verschluss

  • Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring

  • Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge

  • Hochwertige Ratsche für eine lange Lebensdauer

  • Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
Hinweis
  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind

  • Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an KFZ/NFZ bzw. Industrie

Abtrieb

3/4 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

80-400 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

60-290 lbf.ft

Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert

8

Ausführung

Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel

Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala

10 Nm

Skalenteilungswert Drehmoment Feinskala

2 Nm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

Normen

ISO 6789-2

Länge (L1)

700 mm

Hebellänge (L2)

593 mm

Grifflänge (L3)

205 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

24 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

47 mm

Griffdurchmesser (D1)

36 mm

Ratschenkopfbreite (D2)

51 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen