3/4 Zoll Gelenk-Stirnlochschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel 3/4 Zoll
GELENK-STIRNLOCHSCHL 3/4ZO D80-125MM
Art.-Nr. 1952001422
EAN 4056807684840
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Betrieb mit einem Drehmomentschlüssel möglich
Die Innen-4-kant-Aufnahme ermöglicht eine große Kraftübertragung
Für raue Arbeitsbedingungen geeignet
Der Schlüssel ist aus gehärtetem Spezialstahl gefertigt, der im Brünierton angelassen und somit korrosionsgeschützt ist
Lange Lebenddauer
Die gehärteten Zapfen sind austauschbar und sind somit nicht im Lieferumfang enthalten
Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß "S" ab. Die Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels enthält die notwendigen Angaben und Berechnungsformeln. Der Schlüssel wird ohne Zapfen geliefert.
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/4 Zoll |
Durchmesser min./max. | 80-125 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1200,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!