3/4-Zoll-Hebel-Umschaltknarre
HBLUMSCHKNAR-NFZ-3/4ZO
Art.-Nr. 1952001370
EAN 4056807684314
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit auswechselbarem Rohr für den Nutzfahrzeugbereich
- Ausgestattet mit 36 Zähnen und zweistufigen (doppelten) Sperrklinken
- Die zwei Sperrklinken sind fest im Knarrenkörper verankert, die Federn sind dadurch ebenfalls fest fixiert
- Die Kraft des Knarrenzahnrads wird vertikal auf die Sperrklinken übertragen, dadurch wird das Überspringen des Knarrenradmechanismus sicher vermieden
Hinweis
- Mit auswechselbarem Rohr, Typ: NFZ, Bau- und Landmaschinen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Passend für den Nutzfahrzeugbereich sowie für Bau- und Landmaschinen.
Antrieb | 3/4 Zoll |
Drehmoment max. | 1920 Nm |
Länge | 1000 mm |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |
Produktgewicht (per Stück) | 4136,000 g |