Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Kraft-Verlängerung mit 3/4 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung

3/4 Zoll Kraft-Verlängerung
VERL-3/4ZO-L175MM

Art.-Nr. 071414 17

EAN 4011231710978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Kraft-Verlängerung mit 3/4 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung

Art.-Nr. 071414 17

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

3/4 Zoll

Abtrieb (D2)

3/4 Zoll

Länge (L1)

175 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen