3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
3/4 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-3/4ZO-KURZ-SW34
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
![]() | |
Antrieb | 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 34 mm |
Länge (L1) | 57 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 52 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 44 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 20 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)