Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

3/4 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-3/4ZO-KURZ-SW36

Art.-Nr. 071414 08

EAN 4011231710831

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

Art.-Nr. 071414 08

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/4 Zoll

Schlüsselweite

36 mm

Länge (L1)

57 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

54 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

44 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen