3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch lang
3/4 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant lang
KFTSTESHSL-3/4ZO-LANG-SW21
Art.-Nr. 071414 101
EAN 4011231710886
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 21 mm |
Länge (L1) | 90 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 35 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 44 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 15 mm |