Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Nutmutterschlüssel Grundkörper

Zapfenschlüssel Grundkörper
3/4ZO NUTMUTTER-SHSL GRUNDKOERPER 6 ZAPF

Art.-Nr. 1952001142
EAN 4250158110137

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Nutmutterschlüssel Grundkörper

Art.-Nr. 1952001142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Demontage- und Montagearbeiten an der Hinterachse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • 1952001130: MB Außenplaneten-Hinterachse (Europa-Achse) 10t + 13t . HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - MB Außenplaneten-Achsen: 7t AL7/1

  • 1952001142: MAN und MB 10 u.13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. MAN Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7, HD7, Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175, HDY-1175

  • 1952001146: MAN, MB Atego-Hinterachse HL2, 814 Vitaro

  • 1952001149: MB Actros Hinterachse, HL 8 (Hypoid-Achse)

Antrieb

3/4 Zoll

Zapfenbreite

11,4 mm

Innendurchmesser

101,5 mm

Länge

140 mm

Passend für Fahrzeughersteller

MAN

Produktgewicht (per Stück)

1500,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen