3/4 Zoll Nutmutterschlüssel Grundkörper
Zapfenschlüssel Grundkörper
3/4ZO NUTMUTTER-SHSL GRUNDKOERPER 6 ZAPF
Art.-Nr. 1952001149
EAN 4250158111158
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Demontage- und Montagearbeiten an der Hinterachse
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- 1952001130: MB Außenplaneten-Hinterachse (Europa-Achse) 10t + 13t . HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - MB Außenplaneten-Achsen: 7t AL7/1
- 1952001142: MAN und MB 10 u.13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. MAN Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7, HD7, Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175, HDY-1175
- 1952001146: MAN, MB Atego-Hinterachse HL2, 814 Vitaro
- 1952001149: MB Actros Hinterachse, HL 8 (Hypoid-Achse)
Antrieb | 3/4 Zoll |
Zapfenbreite | 9,8 mm |
Innendurchmesser | 117 mm |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Produktgewicht (per Stück) | 5000,000 g |