3/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV® metrisch, 12-kant
3/4 Zoll Steckschlüssel POWERDRIV metrisch 12-kant
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW36
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt, geschliffen/matt
 - Antrieb: Innenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung
 - Ausführung: Kurz
 - Norm: DIN 3124, ISO 2725
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Antrieb  | 3/4 Zoll  | 
Schlüsselweite  | 36 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 50 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)  | 42 mm  | 
Steckschlüsseltiefe (t)  | 28 mm  | 
Länge (L1)  | 58 mm  |