Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV® metrisch, 6-kant

3/4 Zoll Steckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant
STESHSL-3/4ZO-6KT-SW32

Art.-Nr. 071514232

EAN 4050382026477

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV® metrisch, 6-kant

Art.-Nr. 071514232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung

  • Ausführung: Kurz

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/4 Zoll

Schlüsselweite

32 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

44 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

38 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

26 mm

Länge (L1)

56 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen