Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Verbindungsteil

3/4 Zoll Verbindungsteil
VERBTL-(3/4-1/2ZO)

Art.-Nr. 071514108
EAN 4050382698247

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Verbindungsteil

Art.-Nr. 071514108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: verchromt

  • Norm: DIN 3123, ISO 3316
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb (S1)

1/2 Zoll

Antrieb (S2)

3/4 Zoll

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

34 mm

Länge (L1)

53,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen