Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Verlängerung

3/4 Zoll Verlängerung
VERL-3/4ZO-L200MM

Art.-Nr. 071514105

EAN 4050642290389

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Verlängerung

Art.-Nr. 071514105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung

  • Abtrieb: Außenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

3/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

3/4 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge (L)

200 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

35,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen