3/4 Zoll Zylinderkopfschlüssel CV
Zylinderkopf Kraftschlüssel ohne Fase 3/4 Zoll
3/4ZO ZYLINDERKOPF-SHSL SW17 12KT
Art.-Nr. 1952001027
EAN 4250158171107
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In Kraftausführung ohne Fase zur Demontage und Montage von Zylinderkopfschrauben bei Nutzfahrzeugen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Mercedes-Benz, MAN
- 1952001029: Man Modell M2000 und Bus mit Motor B08
- 1952001030: Man Modell F8,F90,F2000 und Busse mit Motor D25/D28 TGA
Antrieb | 3/4 Zoll |
Abtrieb | 17 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Länge | 110 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 650,000 g |