Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/4 Zoll Zylinderkopfschlüssel CV

Zylinderkopf Kraftschlüssel ohne Fase 3/4 Zoll
3/4ZO ZYLINDERKOPF-SHSL SW19 12KT

Art.-Nr. 1952001028

EAN 4250158191037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/4 Zoll Zylinderkopfschlüssel CV

Art.-Nr. 1952001028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

In Kraftausführung ohne Fase zur Demontage und Montage von Zylinderkopfschrauben bei Nutzfahrzeugen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Mercedes-Benz, MAN

  • 1952001029: Man Modell M2000 und Bus mit Motor B08

  • 1952001030: Man Modell F8,F90,F2000 und Busse mit Motor D25/D28 TGA

Antrieb

3/4 Zoll

Abtrieb

19 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Länge

110 mm

Produktgewicht (per Stück)

750,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen