3/8 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium
Drehmomentschl. Durchsteckknarre 3/8 Zoll Premium
DRHMOMSHSL-3/8ZO-PREMIUM-(12-60NM)
Art.-Nr. 0714730060
EAN 4062856946310
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auslösegenauigkeit von +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft., für eine verbesserte Ablesbarkeit
- Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion
- Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein deutlich schnelleres Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffes
- Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich
- Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull/Push-Verschluss
- Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring
- Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge
- Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer
- Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
- Nachhaltige, stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind
- Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
Datenblätter(X)
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik
![]() | |
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 12-60 Nm |
Messbereich Drehmoment Zoll min./max. | 9-44 lbf.ft |
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert | 4.75 |
Ausführung | Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel |
Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala | 5 Nm |
Skalenteilungswert Drehmoment Feinskala | 0,5 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | +/- 3 % |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
ISO | 6789-2 |
Länge (L1) | 349 mm |
Hebellänge (L2) | 250 mm |
Grifflänge (L3) | 205 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 18 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 29 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 36 mm |
Ratschenkopfbreite (D2) | 35 mm |