Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

Drehmomentschl. Durchsteckknarre 3/8 Zoll Premium
DRHMOMSHSL-3/8ZO-PREMIUM-(20-100NM)

Art.-Nr. 0714730100

EAN 4062856259397

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

Art.-Nr. 0714730100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf

Präzision und einfache Anwendung


  • Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft. für eine verbesserte Ablesbarkeit

  • Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion

  • Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein schnelles Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffs

  • Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich

  • Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge

  • Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull-/Push-Verschluss


Digitale Identifikation mit NFC-Technologie


  • Eingebaute NFC-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, auch bei beschädigter oder unlesbarer Seriennummer

  • Zugriff auf zahlreiche digitale Funktionen, wie z. B. die zentrale Verwaltung über ORSYonline, Erinnerungen an Kalibriertermine sowie die schnelle Beauftragung von Reparaturen


Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer


  • Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten

  • Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring

  • Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
Hinweis
  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind

  • Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels

  • Nachhaltige, stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z. B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.

Abtrieb

3/8 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

20-100 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

15-73 lbf.ft

Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert

8

Ausführung

Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel

Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala

5 Nm

Skalenteilungswert Drehmoment Feinskala

0,5 Nm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

ISO

6789-2

Länge (L1)

411 mm

Hebellänge (L2)

311

Grifflänge (L3)

205 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

18 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

29 mm

Griffdurchmesser (D1)

36 mm

Ratschenkopfbreite (D2)

36 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen