Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz mit Klemmfunktion
GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L89MM-SW8

Art.-Nr. 071551 536

EAN 4045989113217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 071551 536

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kardangelenk mit Klemmfunktion


Verhindert ungewolltes Abkippen der Glühkerze



Fixierung: 2-fache Kugelklemmung mit Spiralfederring



Ausführung: verchromt, poliert



Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille



Abtrieb: 6-kant

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • SW 8 z. B. VW, MB, Smart, Fiat und Opel

  • SW 9 z. B. Fiat 1,3 L Multijet-Motoren

  • SW 10 z. B. VW und Audi TDI, MB CDI, Smart und Skoda

  • SW 12 z. B. MB 201 und 202, Opel, BMW und Ford

Schlüsselweite

8 mm

Länge (L1)

89 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12 mm

Aufnahmedurchmesser (D2)

19 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

7,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

78,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen