3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz mit Klemmfunktion
GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L89MM-SW9
Art.-Nr. 071551 535
EAN 4045989959112
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kardangelenk mit Klemmfunktion
Verhindert ungewolltes Abkippen der Glühkerze
Fixierung: 2-fache Kugelklemmung mit Spiralfederring
Ausführung: verchromt, poliert
Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille
Abtrieb: 6-kant
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- SW 8 z. B. VW, MB, Smart, Fiat und Opel
- SW 9 z. B. Fiat 1,3 L Multijet-Motoren
- SW 10 z. B. VW und Audi TDI, MB CDI, Smart und Skoda
- SW 12 z. B. MB 201 und 202, Opel, BMW und Ford
![]() | |
Schlüsselweite | 9 mm |
Länge (L1) | 89 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 13 mm |
Aufnahmedurchmesser (D2) | 19 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 7,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 86,000 g |