3/8 Zoll-Innenausdreher lang
3/8 Zoll-Innenausdreher lang
INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D3
Art.-Nr. 0714131203
EAN 4052703272860
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
3/8 Zoll Vierkantantrieb bis Größe 10 mm
Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt
Ideal für tiefliegende Schrauben
Durch längere Ausführung
Große Zeitersparnis
Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen
Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben
Durch konisches Spiralprofil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Durchmesser | 3 mm |
Länge | 60 mm |