Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll-Innenausdreher lang

3/8 Zoll-Innenausdreher lang
INAUSDRH-LANG-3/8ZO-L60-D4

Art.-Nr. 0714131204

EAN 4052703272877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll-Innenausdreher lang

Art.-Nr. 0714131204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.

Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



3/8 Zoll Vierkantantrieb bis Größe 10 mm



Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt



Ideal für tiefliegende Schrauben


Durch längere Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben


Durch konisches Spiralprofil

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Durchmesser

4 mm

Länge

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen