Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

Kardangelenkeinsatz kurz 3/8 Zoll
KARDGLK-3/8ZO-SW10

Art.-Nr. 071312110
EAN 4011231703932

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

Art.-Nr. 071312110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für schwer zugängliche Stellen
  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant, metrisch

  • POWERDRIV®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

3/8 Zoll

Schlüsselweite

10 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

14,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Länge (L1)

48,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen