3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
3/8 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW10
Art.-Nr. 071412 04
EAN 4011231710190
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Innenvierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Schlüsselweite | 10 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 16,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19 mm |
Länge (L1) | 30 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 10 mm |