3/8 Zoll-Spiralstecknuss
3/8 Zoll Spiralstecknuss
SPRLNUSS-3/8ZO-L36-SW14
Art.-Nr. 0714131314
EAN 4052703273089
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
Antrieb 3/8 Zoll, Größe 8–14 mm
Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb
Schlagschrauber geeignet
Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern
Durch konisches Spiralprofil
Große Zeitersparnis
Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren
Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen
Durch außenliegende Schlüsselhilfe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Reparatur-und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.
Antrieb | 3/8 Zoll |
Durchmesser | 14 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Länge | 36 mm |