Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll-Spiralstecknuss

3/8 Zoll Spiralstecknuss
SPRLNUSS-3/8ZO-L36-SW8

Art.-Nr. 0714131308

EAN 4052703273027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll-Spiralstecknuss

Art.-Nr. 0714131308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.

Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



Antrieb 3/8 Zoll, Größe 8–14 mm



Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb



Schlagschrauber geeignet



Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern


Durch konisches Spiralprofil



Große Zeitersparnis


Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren



Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen


Durch außenliegende Schlüsselhilfe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Reparatur-und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.

Antrieb

3/8 Zoll

Durchmesser

8 mm

Schlüsselweite

17 mm

Länge

36 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen