Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil
STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-15MM

Art.-Nr. 071312315

EAN 4045727476994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

Art.-Nr. 071312315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll

  • Abtrieb: 12-kant, Multiprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

15 mm

Abtriebart

Zwölfkant, Multiprofil

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

27 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

20,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

13 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen