Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil
STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-6MM

Art.-Nr. 071312306

EAN 4045727476802

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

Art.-Nr. 071312306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll

  • Abtrieb: 12-kant, Multiprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

6 mm

Abtriebart

Zwölfkant, Multiprofil

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

25,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

9,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

7 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen