3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil
STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-22MM
ZEBRA
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll
- Abtrieb: 12-kant, Multiprofil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 22 mm |
Abtriebart | Zwölfkant, Multiprofil |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 31 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 29,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 16 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 26 mm |